Tarkkuusteräsarja 100 osaa 52

Tuote nro.: 845355 52
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Turva-annostelija

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Turva-annostelija
Terän pituus 31,1 mm
terän leveys 5,7 mm
Terän paksuus 0,5 mm
Terien lkm 100
Tuotetyyppi Terä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 845355 52
EAN / GTIN 4250099931365
Valmistajan numero 512.052-2051

Kuvaus

Malli:

Mittatarkat terät runsasseosteista hiilikuituterästä, erinomainen terävyys ja leikkuupito.
Pyöristetty muoto pistohaavojen välttämiseen.

Sopii:

Mozart-tarkkuusveitsi nro 845350.

Toimituksen sisältö:

100 terää turva-annostelijassa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin