Yleisveitsi, jaloterästä 1 terä 30° Razar Black, 9 mm

Tuote nro.: 844960
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
125 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Veitsen pituus ilman terää 160 mm
    Terän pituus 73 mm
    terän leveys 9 mm
    Terän paksuus 0,4 mm
    Katkaisuosien lkm 7
    Tuotetyyppi Cutter-veitsi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 844960
    EAN / GTIN 4975364111883
    Valmistajan numero DC390B

    Kuvaus

    Malli:

    Sisään-/ulostyönnettävät terät, tarkka metallinen teränohjain, automaattinen lukitus. Laadukkaat terät ovat erittäin teräviä ja pitkäikäisiä.
    1 katkoterää (nro 844918 koko 10) 7-osainen, leveys 9 mm, 30°. Kapea ruostumattomasta teräksestä valmistettu musta mattoveitsi hyvin tarkkaan ja siistiin leikkuuseen.