Katkaistavien terien sarja, 10-osainen, 9 mm, kärki 30°, ”multisharp” 10

Tuote nro.: 844918 10
Aseta hinta 10 kpl (0,52 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 048 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

määrä Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän pituus 73 mm
terän leveys 9 mm
Terän paksuus 0,4 mm
Katkaisuosien lkm 7
Terien lkm 10
Tuotetyyppi Terä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 844918 10
EAN / GTIN 2050001962416
Valmistajan numero 1736-AB102-S26493

Kuvaus

Malli:

Musta terä ‑ Lutz® multisharp, Premium-kovetetut terät ultraterävällä terän hionnalla.
Terävä 30°:n terä, 7 katkaisuosaa − tarkka ja siisti leikkuujälki.
Erittäin hieno ja terävä terän hionta.

Sopii:

Yleisterät nro 844900; 844905; 844920; 844955; 845022; 845037.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin