Keräyslaatikko

Tuote nro.: 845130
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 228 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 100 mm
Korkeus 210 mm
Syvyys 100 mm
Tuotetyyppi Keräyslaatikko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 845130
EAN / GTIN 2050001711106
Valmistajan numero 249563

Kuvaus

Malli:

Keräyslaatikko käytettyjen terien turvalliseen säilyttämiseen tai hävittämiseen.
Kun laatikko on täynnä, kansi sulkeutuu. Integroidun sulkeutumismekanismin ansiosta turvalaatikkoa ei enää tämän jälkeen voi avata. Koko laatikko voidaan näin hävittää turvallisesti.

Käyttö:

Käytetyille terille, kuten katkaistaville terille, trapetsi- ja koukkuterille, leikkausterille jne.