Keräyslaatikko, pieni

Tuote nro.: 845135
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
145 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Leveys 33,5 mm
    Korkeus 124,5 mm
    Syvyys 25 mm
    Tuotetyyppi Keräyslaatikko

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 845135
    EAN / GTIN 4975364110732
    Valmistajan numero SAFE SNAP SS001

    Kuvaus

    Malli:

    Keräyslaatikko käytettyjen terien turvalliseen säilyttämiseen tai hävittämiseen.
    Pieni ja kätevä rasia, jossa avausmekanismi. Siksi rasia on tyhjenemisen jälkeen käytettävissä uudelleen.

    Käyttö:

    Käytetyille terille, kuten katkaistaville terille, trapetsi- ja koukkuterille, leikkausterille jne.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin