Reikäpursekaavinpää, HSS-varsi, 90° 10,4 mm

Tuote nro.: 838610 10,4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
201 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pursekaavinpään ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pursekaavinpään ⌀ 10,4 mm
Tuotetyyppi Terä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 838610 10,4
EAN / GTIN 7290003234004
Valmistajan numero BC1041

Kuvaus

Käyttö:

Vaivattomaan ja siistiin purseenpoistoon erilaisissa materiaaleissa olevistaporauksista ja porausten viistämiseen veivin avulla.

Sopii:

Roto-Drive-pursekaavin nro 838605 / 838611.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin