Monikäyttö-purseenpoistaja/kaavinsarja muovikotelossa 19 osaa

Tuote nro.: 839955
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Purseenpoistin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 839955
EAN / GTIN 7290005397905
Valmistajan numero NG9400

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Tarkkuuskaavin ja vaihtoterä: 1 kpl nro 836400
Pursekaapimen kahva (ilman terää): 1 kpl nro 838350
Teleskooppivarsi S-terille, ⌀ 3,2 mm: 1 kpl nro 838430
Pursekaapimen terä HSS ⌀ 3,2 mm: 1 kpl nro 838510 koot S10; S20; S30; S150
ROTO-DRIVE-purseenpoistopää HSS, ⌀ 10,4 mm: 1 kpl nro 838610 koko 10,4
Teleskooppivarsi N-terille, ⌀ 2,6 mm: 1 kpl nro 839170
Pursekaapimen terä HSS ⌀ 2,6 mm: 1 kpl nro 839010 koot N1; N2
Teleskooppivarsi pursekaavinpäille: 1 kpl nro 839620
Pursekaavinpää HSS, 90°, ⌀ 20 mm: 1 kpl nro 839610 koko 20
Teleskooppivarsi kaavinterille: 1 kpl nro 839679
Pienkaapimen terä: 1 kpl nro 839677
Erikoiskaavinterä: 1 kpl nro 839678
Teleskooppivarsi leikkuuterille: 1 kpl nro 839725
Kiilaurien leikkuuterä, 11 mm: 1 kpl nro 839720 koko 11
Pursekaapimen kahva teleskooppivarrelle: 1 kpl nro 839890 koko T

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat