Pursekaavinterä, Tyyppi: S150

Tuote nro.: 838510 S150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
36 575 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 3,2 mm
Kokonaispituus 43 mm
Raaka-aine HSS
tyyppi S150
Käyttö: Oikea
Tarkoitettu materiaaleille Teräs, alumiini, muovi, kapea terä
Tunniste (pinta) musta
Tuotetyyppi Terä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 838510 S150
EAN / GTIN 7290003234400
Valmistajan numero BK3010

Kuvaus

Ohje:

Tyypin S teriä voidaan käyttää vain seuraavien työkalujen kanssa: nrot 838350, 838400, 838410, 838420 ja 838430.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin