Pursekaavinterä, Tyyppi: S20

Tuote nro.: 838510 S20
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
19 012 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 3,2 mm
Kokonaispituus 48 mm
Raaka-aine HSS
Tyyppi S20
Käyttö: oikea+vasen
Tarkoitettu materiaaleille Messinki, valu
Tunniste (pinta) Kiiltävä
Tuotetyyppi Terä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 838510 S20
EAN / GTIN 7290003234974
Valmistajan numero BS2010

Kuvaus

Ohje:

Tyypin S teriä voidaan käyttää vain seuraavien työkalujen kanssa: nrot 838350, 838400, 838410, 838420 ja 838430.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin