Tarkka kulmaantaivutuslaite ja tarvikkeet 100 mm

Tuote nro.: 823600 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkappaleen enimmäiskorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Leveys 465 mm
    Syvyys 240 mm
    Korkeus 205 mm
    Työkappaleen enimmäiskorkeus 100 mm
    Max. taivutuskapasiteetti, lattamateriaali (kylmä) 100×7 / 18×18 mm
    Max. taivutuskapasiteetti, lattamateriaali (lämmin) 100×10 / 22×22 mm
    Max. taivutuskapasiteetti, pyörömateriaali (kylmä) ⌀ 18 mm
    Paino 43,9 kg
    Tuotetyyppi Taivutuslaite

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 823600 100
    EAN / GTIN 2050001933072
    Valmistajan numero HBM.020.000.01

    Kuvaus

    Malli:

    Helppokäyttöinen ja tehokas taivutuslaite erilaisten profiilien tarkkaan taivutukseen (kork. 180°). Profiilien varmaan ja lujaan kiinnitykseen. Toistotarkka taivutus tarkan taivutus- ja kiinnityslaitteen avulla. Integroidut kulma- ja pitkittäisrajoittimet mahdollistavat nopean työstön ja erittäin tarkat taivutustulokset. Työ etenee nopeasti myös massiivisia profiileja työstettäessä neulalaakeroidun kääntöalustan (koot 60 ja 100) ansiosta.

    Käyttö:

    Mittatarkka ja käyttäjäystävällinen kylmä- ja lämmintaivutus (taivutuskulma 0 − 180°), niin teräväreunaisille taivutusreunoille kuin erilaisille taivutussäteille.

    Sopii:

    Työpöytä

    Toimituksen sisältö:

    1 taivutuslaatta (r = 2 mm), 90° nro 823603  koko 2, 1 kulmarajoitin,1 pitkittäisrajoitin,1 ohjausvipu.

    Ohje:

    Muita taivutuslaattoja, ks. nrot 823601823604.