Taivutustyökalu 10 mm

Tuote nro.: 823603 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Säde (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Enimmäistaivutuskorkeus 100 mm
    Säde r1 10 mm
    Tuotetyyppi Taivutuslaite

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 823603 10
    EAN / GTIN 2050001933256
    Valmistajan numero HBA.020.033.11

    Kuvaus

    Malli:

    Taivutustyökalu 180°.

    Sopii:

    Kulmataivutin: Nro 823600 koko 100

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin