Taivutustyökalu 2 mm

Tuote nro.: 823603 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Säde (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Enimmäistaivutuskorkeus 100 mm
Säde r1 2 mm
Tuotetyyppi Taivutuslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 823603 2
EAN / GTIN 2050001933232
Valmistajan numero HBM.020.020.11

Kuvaus

Malli:

Taivutustyökalu 90°.

Sopii:

Kulmataivutin: Nro 823600 koko 100

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin