Tarkka kulmaantaivutuslaite ja tarvikkeet 60 mm

Tuote nro.: 823600 60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkappaleen enimmäiskorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 335 mm
Syvyys 200 mm
Korkeus 145 mm
Työkappaleen enimmäiskorkeus 60 mm
Max. taivutuskapasiteetti, lattamateriaali (kylmä) 60×6 / 13×13 mm
Max. taivutuskapasiteetti, lattamateriaali (lämmin) 60×10 / 20×20 mm
Max. taivutuskapasiteetti, pyörömateriaali (kylmä) ⌀ 15 mm
Paino 22,4 kg
Tuotetyyppi Taivutuslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 823600 60
EAN / GTIN 2050001933065
Valmistajan numero HBM.014.000.01

Kuvaus

Malli:

Helppokäyttöinen ja tehokas taivutuslaite erilaisten profiilien tarkkaan taivutukseen (kork. 180°). Profiilien varmaan ja lujaan kiinnitykseen. Toistotarkka taivutus tarkan taivutus- ja kiinnityslaitteen avulla. Integroidut kulma- ja pitkittäisrajoittimet mahdollistavat nopean työstön ja erittäin tarkat taivutustulokset. Työ etenee nopeasti myös massiivisia profiileja työstettäessä neulalaakeroidun kääntöalustan (koot 60 ja 100) ansiosta.

Käyttö:

Mittatarkka ja käyttäjäystävällinen kylmä- ja lämmintaivutus (taivutuskulma 0 − 180°), niin teräväreunaisille taivutusreunoille kuin erilaisille taivutussäteille.

Sopii:

Ruuvipenkki / työpenkki

Toimituksen sisältö:

1 taivutuslaatta (r = 2 mm), 90° nro 823602 koko 2, 1 kulmarajoitin,1 pitkittäisrajoitin,1 ohjausvipu,1 suojatappi, 1 avain avainväli 5 - 6 - 8 - 10.

Ohje:

Muita taivutuslaattoja, ks. nrot 823601823604.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin