Tarkka kulmaantaivutuslaite ja tarvikkeet 35 mm

Tuote nro.: 823600 35
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkappaleen enimmäiskorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 280 mm
Syvyys 150 mm
Korkeus 92 mm
Työkappaleen enimmäiskorkeus 35 mm
Max. taivutuskapasiteetti, lattamateriaali (kylmä) 35×4 / 9×9 mm
Max. taivutuskapasiteetti, lattamateriaali (lämmin) 36×6 / 11×11 mm
Max. taivutuskapasiteetti, pyörömateriaali (kylmä) ⌀ 10 mm
Paino 9,3 kg
Tuotetyyppi Taivutuslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 823600 35
EAN / GTIN 2050001932709
Valmistajan numero HBM.010.000.01

Kuvaus

Malli:

Helppokäyttöinen ja tehokas taivutuslaite erilaisten profiilien tarkkaan taivutukseen (kork. 180°). Profiilien varmaan ja lujaan kiinnitykseen. Toistotarkka taivutus tarkan taivutus- ja kiinnityslaitteen avulla. Integroidut kulma- ja pitkittäisrajoittimet mahdollistavat nopean työstön ja erittäin tarkat taivutustulokset. Työ etenee nopeasti myös massiivisia profiileja työstettäessä neulalaakeroidun kääntöalustan (koot 60 ja 100) ansiosta.

Käyttö:

Mittatarkka ja käyttäjäystävällinen kylmä- ja lämmintaivutus (taivutuskulma 0 − 180°), niin teräväreunaisille taivutusreunoille kuin erilaisille taivutussäteille.

Sopii:

Ruuvipenkki

Toimituksen sisältö:

1 taivutuslaatta, teräväreunainen, 90° nro 823601 koko 0, 1 taivutuslaatta (r = 6 mm), 180°, 1 kulmarajoitin, 1 pitkittäisrajoitin, 1 ohjausvipu, 1 avain avainvälillä 5 - 6 - 9 - 10 - 17.

Ohje:

Muita taivutuslaattoja, ks. nrot 823601823604.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin