Taivutustyökalu 2 mm

Tuote nro.: 823602 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Säde (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Enimmäistaivutuskorkeus 60 mm
    Säde r1 2 mm
    Tuotetyyppi Taivutuslaite

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 823602 2
    EAN / GTIN 2050001933096
    Valmistajan numero HBM.014.020.11

    Kuvaus

    Malli:

    Taivutustyökalu 90°.

    Sopii:

    Kulmataivutin: Nro 823600 koko 60

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin