{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | SUPERCRAFT | |
Vasaranpään ⌀ | 60 mm | |
Sarja | SUPERCRAFT® | |
Pään pituus lyömäpäineen | 145 mm | |
Kokonaispituus | 385 mm | |
Paino | 1,625 kg | |
Kahva | ergonominen | |
Istukan materiaali | Nailon, valkoinen, kova | |
Varren materiaali | Lasikuituvarsi | |
rekyylitön | kyllä | |
Tuotetyyppi | Vasara |
Tuotekoodi | 755001 60 | |
EAN / GTIN | 4030618312581 | |
Valmistajan numero | 3399.060 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Rekyylitön vasara, lasikuituvarsi, Vasaranpään ⌀: 60mm
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa
110,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
358 kappaletta varastossa
70,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 385 mm | 380 mm |
Paino | 1,625 kg | 1,36 kg |
Vasaranpään ⌀ | 60 mm | 60 mm |
Istukan materiaali | Nailon, valkoinen, kova | muovipäällysteinen |
Kotelon materiaali | Teräs | |
Varren materiaali | Lasikuituvarsi | Teräs |
Tuotetyyppi | Vasara | Vasara |