Rekyylitön vasara, hikkoripuuvarsi 25 mm

Tuote nro.: 755100 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
281 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vasaranpään ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä SUPERCRAFT
    Vasaranpään ⌀ 25 mm
    Sarja SUPERCRAFT®
    Pään pituus lyömäpäineen 105 mm
    Kokonaispituus 305 mm
    Paino 0,25 kg
    Varren rungon kiinnitys Alumiinikiila ja lukkonasta
    Kotelon materiaali Teräsputki
    Istukan materiaali Nailon, valkoinen, kova
    Varren materiaali Hikkoripuuta
    Pinta Jauhemaalattu
    rekyylitön kyllä
    Tuotetyyppi Vasara

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 755100 25
    EAN / GTIN 4030618301585
    Valmistajan numero 3366.025

    Kuvaus

    Malli:

    Luja teräsvälikappale ja vaihdettavat lyömäosat korkealaatuista, kulutuksenkestävää nailonia. Ei kimpoa takaisin rungossa olevien teräskuulien ansiosta.
    Varsi 1a-hikkoripuuta.

    Käyttö:

    Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

    Varaosa:

    Nailoninen vaihtopää, katso nro 754910.
    Hikkoripuinen vaihtovarsi katso nro 755140.