Rekyylitön vasara, lasikuituvarsi 40 mm

Tuote nro.: 755001 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
122 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vasaranpään ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä SUPERCRAFT
    Vasaranpään ⌀ 40 mm
    Sarja SUPERCRAFT®
    Pään pituus lyömäpäineen 115 mm
    Kokonaispituus 365 mm
    Paino 0,79 kg
    Kahva ergonominen
    Istukan materiaali Nailon, valkoinen, kova
    Varren materiaali Lasikuituvarsi
    rekyylitön kyllä
    Tuotetyyppi Vasara

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 755001 40
    EAN / GTIN 4030618312796
    Valmistajan numero 3399.040

    Kuvaus

    Malli:

    Luja teräsvälikappale ja vaihdettavat lyömäosat korkealaatuista, kulutuksenkestävää nailonia. Ei kimpoa takaisin rungossa olevien teräskuulien ansiosta.
    Murtumaton, luistamaton 3-komponenttikahva, jossa lasikuituydin.

    Käyttö:

    Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

    Varaosa:

    Nailoninen vaihtopää, katso nro 754910.