{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | SUPERCRAFT | |
Vasaranpään ⌀ | 50 mm | |
Sarja | SUPERCRAFT® | |
Pään pituus lyömäpäineen | 120 mm | |
Kokonaispituus | 375 mm | |
Paino | 1,04 kg | |
Kahva | ergonominen | |
Istukan materiaali | Nailon, valkoinen, kova | |
Varren materiaali | Lasikuituvarsi | |
rekyylitön | kyllä | |
Tuotetyyppi | Vasara |
Tuotekoodi | 755001 50 | |
EAN / GTIN | 4030618312802 | |
Valmistajan numero | 3399.050 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Rekyylitön vasara, lasikuituvarsi, Vasaranpään ⌀: 50mm
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa
77,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
371 kappaletta varastossa
44,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Paino | 1,04 kg | 0,89 kg |
Vasaranpään ⌀ | 50 mm | 50 mm |
Pään pituus lyömäpäineen | 120 mm | 117 mm |
Tuotetyyppi | Vasara | Vasara |