Rekyylitön vasara, muovikuorella päällystetty 60 mm

Tuote nro.: 755260 60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
439 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vasaranpään ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vasaranpään ⌀ 60 mm
Pään pituus 115 mm
Kokonaispituus 380 mm
Paino 1,36 kg
Kotelon materiaali Teräs
Istukan materiaali muovipäällysteinen
Varren materiaali Teräs
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 755260 60
EAN / GTIN 4045197959744
Valmistajan numero 755260 60

Kuvaus

Malli:

Teräksinen vasaran runko, rekyylitön teräskuulatäytteen ansiosta. Vasara on päällystetty kokonaan muovikuorella. Lämmönkestävyys − 20...90 °C.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin