{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | SUPERCRAFT | |
Vasaranpään ⌀ | 60 mm | |
Sarja | SUPERCRAFT® | |
Pään pituus lyömäpäineen | 145 mm | |
Kokonaispituus | 325 mm | |
Paino | 1,75 kg | |
Kotelon materiaali | Teräsputki | |
Istukan materiaali | Nailon, valkoinen, kova | |
Varren materiaali | Teräsputki | |
Pinta | Jauhemaalattu | |
rekyylitön | kyllä | |
Tuotetyyppi | Vasara |
Tuotekoodi | 754900 60 | |
EAN / GTIN | 4030618301738 | |
Valmistajan numero | 3377.060 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rekyylitön vasara, teräsputkivarsi 60 mm
pyynnöstä
Varastossa
423 kappaletta varastossa
101,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
387 kappaletta varastossa
70,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 325 mm | 380 mm |
Paino | 1,75 kg | 1,36 kg |
Vasaranpään ⌀ | 60 mm | 60 mm |
Istukan materiaali | Nailon, valkoinen, kova | muovipäällysteinen |
Kotelon materiaali | Teräsputki | Teräs |
Varren materiaali | Teräsputki | Teräs |
Tuotetyyppi | Vasara | Vasara |