Rekyylitön vasara, teräsputkivarsi 40 mm

Tuote nro.: 754900 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 042 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vasaranpään ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä SUPERCRAFT
    Vasaranpään ⌀ 40 mm
    Sarja SUPERCRAFT®
    Pään pituus lyömäpäineen 115 mm
    Kokonaispituus 300 mm
    Paino 0,805 kg
    Kotelon materiaali Teräsputki
    Istukan materiaali Nailon, valkoinen, kova
    Varren materiaali Teräsputki
    Pinta Jauhemaalattu
    rekyylitön kyllä
    Tuotetyyppi Vasara

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 754900 40
    EAN / GTIN 4030618301707
    Valmistajan numero 3377.040

    Kuvaus

    Malli:

    Luja teräsvälikappale ja vaihdettavat lyömäosat korkealaatuista, kulutuksenkestävää nailonia. Ei kimpoa takaisin rungossa olevien teräskuulien ansiosta.
    Teräsputkivarsi, jossa on öljynkestävä kumikahva.

    Käyttö:

    Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

    Varaosa:

    Nailoninen vaihtopää, katso nro 754910.