{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Ulkorengas, suora | |
Kokonaispituus | 225 mm | |
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 40 mm - 100 mm | |
Kärjen ⌀ | 2,3 mm | |
Standardi | DIN 5254 A | |
Muoto | A | |
Leukamalli | suora | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | erikoisterästä | |
Kärjen materiaali | erikoisterästä | |
Pinta | musta | |
äärirajoitin | ei | |
Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi | kyllä | |
Kahvassa lukituslaite | ei | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719870 A3 | |
EAN / GTIN | 4045197504128 | |
Valmistajan numero | 719870 A3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tarkkuuslukkorengaspihdit A3
pyynnöstä
Varastossa
124 kappaletta varastossa
20,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
104 kappaletta varastossa
19,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 709 kappaletta varastossa
18,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukamalli | suora | 45° taitetut | suora |
Kokonaispituus | 225 | 225 | 225 |
Kahva | muovipinnoite | muovipinnoite | muovipinnoite |
Pinta | musta | mustatut | mustatut |
Käyttö Lukkorengaspihdit | Ulkorengas, suora | Ulkorengas, kulma | Ulkorengas, suora |
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 40 ;100 | 40 ;100 | 40 ;100 |
Vaihdettava kärki | ei | ei | ei |