{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Ulkorengas, kulma | |
Kokonaispituus | 130 mm | |
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 3 mm - 10 mm | |
Kärjen ⌀ | 0,9 mm | |
Standardi | DIN 5254 B | |
Muoto | B | |
Leukamalli | 90° taivutettu | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | erikoisterästä | |
Kärjen materiaali | erikoisterästä | |
Pinta | musta | |
äärirajoitin | ei | |
Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi | kyllä | |
Kahvassa lukituslaite | ei | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719870 A01 | |
EAN / GTIN | 4045197504142 | |
Valmistajan numero | 719870 A01 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Tarkkuuslukkorengaspihdit, Tyyppi: A01
pyynnöstä
Varastossa
229 kappaletta varastossa
18,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
437 kappaletta varastossa
16,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 130 mm | 135 mm |
Kahva | muovipinnoite | muovipinnoite |
Standardi | DIN 5254 B | DIN 5254 B |
Pinta | musta | mustatut |
Käyttö Lukkorengaspihdit | Ulkorengas, kulma | Ulkorengas, kulma |
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 3 mm - 10 mm | 3 mm - 10 mm |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit | Lukkorengaspihdit |