{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Ulkorengas, kulma | |
Kokonaispituus | 210 mm | |
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 40 mm - 100 mm | |
Kärjen ⌀ | 2,3 mm | |
Standardi | DIN 5254 B | |
Muoto | B | |
Leukamalli | 90° taivutettu | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | erikoisterästä | |
Kärjen materiaali | erikoisterästä | |
Pinta | musta | |
äärirajoitin | ei | |
Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi | kyllä | |
Kahvassa lukituslaite | ei | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719870 A31 | |
EAN / GTIN | 4045197504173 | |
Valmistajan numero | 719870 A31 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Tarkkuuslukkorengaspihdit, Tyyppi: A31
pyynnöstä
Varastossa
118 kappaletta varastossa
22,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
372 kappaletta varastossa
20,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukamalli | 90° taivutettu | 90° taivutettu |
Kokonaispituus | 210 mm | 225 mm |
Kärjen ⌀ | 2,3 mm | 2,3 mm |
Raaka-aine | erikoisterästä | kromivanadiiniterästä |
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm |
Vaihdettava kärki | ei | ei |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit | Lukkorengaspihdit |