{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Sisärengas, suora | |
Kokonaispituus | 140 mm | |
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 8 mm - 13 mm | |
Kärjen ⌀ | 0,9 mm | |
Standardi | DIN 5256 C | |
Muoto | C | |
Leukamalli | suora | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | erikoisterästä | |
Kärjen materiaali | erikoisterästä | |
Pinta | harmaaksi fosfatoidut | |
äärirajoitin | ei | |
Kahvassa lukituslaite | kyllä | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719790 J0 | |
EAN / GTIN | 4003773048510 | |
Valmistajan numero | 48 11 J0 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarkkuuslukkorengaspihdit J0
pyynnöstä
Varastossa
106 kappaletta varastossa
20,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
332 kappaletta varastossa
15,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
658 kappaletta varastossa
13,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
14,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 8 ;13 | 8 ;13 | 8 ;13 | 8 ;13 |
Kahva | muovipinnoite | muovipinnoite | muovipinnoite | muovipinnoite |
Pinta | harmaaksi fosfatoidut | musta | mustatut | mustatut |
Kärjen ⌀ | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Käyttö Lukkorengaspihdit | Sisärengas, suora | Sisärengas, suora | Sisärengas, suora | Sisärengas, taitettu |
Vaihdettava kärki | ei | ei | ei | ei |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit | Lukkorengaspihdit | Lukkorengaspihdit | Lukkorengaspihdit |