{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Sisärengas, taitettu | |
Kokonaispituus | 130 mm | |
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 8 mm - 13 mm | |
Kärjen ⌀ | 0,9 mm | |
Standardi | DIN 5256 D | |
Muoto | D | |
Leukamalli | 90° taivutettu | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | erikoisterästä | |
Kärjen materiaali | erikoisterästä | |
Pinta | harmaaksi fosfatoidut | |
äärirajoitin | ei | |
Kahvassa lukituslaite | kyllä | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719790 J01 | |
EAN / GTIN | 4003773048619 | |
Valmistajan numero | 48 21 J01 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tarkkuuslukkorengaspihdit J01
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
23,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
109 kappaletta varastossa
18,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
295 kappaletta varastossa
14,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukamalli | 90° taivutettu | 90° taivutettu | 90° taivutettu |
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 8 ;13 | 8 ;13 | 8 ;13 |
Kokonaispituus | 130 | 130 | 135 |
Kahva | muovipinnoite | muovipinnoite | muovipinnoite |
Standardi | DIN 5256 D | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Käyttö Lukkorengaspihdit | Sisärengas, taitettu | Sisärengas, taitettu | Sisärengas, taitettu |
Raaka-aine | erikoisterästä | erikoisterästä | kromivanadiiniterästä |