{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Sisärengas, taitettu | |
Kokonaispituus | 210 mm | |
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 40 mm - 100 mm | |
Kärjen ⌀ | 2,25 mm | |
Standardi | DIN 5256 D | |
Muoto | D | |
Leukamalli | 90° taivutettu | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | erikoisterästä | |
Kärjen materiaali | erikoisterästä | |
Pinta | harmaaksi fosfatoidut | |
äärirajoitin | ei | |
Kahvassa lukituslaite | kyllä | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719790 J31 | |
EAN / GTIN | 4003773048657 | |
Valmistajan numero | 48 21 J31 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tarkkuuslukkorengaspihdit J31
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa
26,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
98 kappaletta varastossa
20,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
914 kappaletta varastossa
17,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muoto | D | D | D |
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 40 ;100 | 40 ;100 | 40 ;100 |
Kokonaispituus | 210 | 210 | 225 |
Standardi | DIN 5256 D | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Pinta | harmaaksi fosfatoidut | musta | mustatut |
Kärjen ⌀ | 2,25 | 2,25 | 2,3 |
Vaihdettava kärki | ei | ei | ei |