{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 851/1 BTZ PH | |
Standardi | DIN ISO 1173 | |
Ristikantakoko | 1 | |
Kokonaispituus | 25 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | |
Bit-kuusiovarsi | C 6,3 | |
Tuotetyyppi | Kärkityökalu |
Tuotekoodi | 675520 1/25 | |
EAN / GTIN | 4013288034458 | |
Valmistajan numero | 05056420001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 BiTorsion 1/25 mm
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa
2,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
880 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
1,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille |
Kokonaispituus | 25 mm | 25 mm |
Valmistajamerkintä | 851/1 BTZ PH | |
Ristikantakoko | 1 | 1 |
Standardi | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
Bit-kuusiovarsi | C 6,3 | C 6,3 |
Tuotetyyppi | Kärkityökalu | Kärkityökalu |