Bits-kärkisarja, käyttötyökalu ja 6-kulmainen taitettu ruuvain 52-osainen

Tuote nro.: 675990
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Kraftform Kompakt 100
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta; uraruuvinväännin; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille; kuusiokoloväännin
Osien määrä 52
käyttötyökalu Ruuvainkahva pikavaihtokiinnityksellä
Bit-kuusiovarsi C 6,3; E 6,3
soveltuu konekäyttöön kyllä
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675990
EAN / GTIN 4013288179968
Valmistajan numero 05057460001

Kuvaus

Malli:

Kraftform--ruuvitalttakahva 1/4 tuuman Bits-kärjille, C 6,3- ja E 6,3 -varret.
Sisältää kuusikulmaiset taitetut pallopääruuvaimet, koot 1,5 – 8,0 mm.
Käytännöllisesti kootut Bits-terien ja käyttötyökalujen Kraftform Kompakt® -sarjat käsi- ja konekäyttöön.
Toimitus tukevassa taitettavassa kangaslaukussa, jossa on tarrakiinnitys.

Etu:

Bit-terien helppo tunnistaminen väri- ja numerotunnusten avulla.

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: Nro 675520 2 kpl koko 1/25; 4 kpl koko 2/25; 2 kpl koko 3/25
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: 2 kpl koko 1; 4 kpl koko 2; 2 kpl koko 3
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: Nro 675550 2 kpl koko TX10; 2 kpl koko TX15; 3 kpl koko TX20; 2 kpl koko TX25; 2 kpl koko TX30; 1 kpl koko TX40
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, urakantaruuveille: 1 kpl koot 0,8×5,5; 1,0×5,5
IMPACTOR-kärjet, pituus 50 mm, E 6,3, Phillips-ruuveille: 2 kpl koko 2; 1 kpl koko 3
IMPACTOR-kärjet, pituus 50 mm, E 6,3, Pozidriv-ruuveille: 2 kpl koko 2; 1 kpl koko 3
IMPACTOR-kärjet, pituus 50 mm, E 6,3, kuusiokoloruuveille: 1 kpl koot 4; 5; 6
IMPACTOR-kärjet, pituus 50 mm, E 6,3, Torx®-koloruuveille: 1 kpl koot TX25; TX30; TX40
Kulma-avain kuulapäällä, Hex-Plus, kuusiokoloruuveille: 1 kpl/koko, koot 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 mm
Ruuvinvääntimen kahva: 1 kpl
”Rapidator”-liitäntävarsi: 1 kpl nro 675020 koko 6,3K

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat