Kärkisarja ja käyttötyökalu 19 osaa 19

Tuote nro.: 676235 19
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ruuvinvääntimien lkm. Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Kraftform Kompakt Stubby 1
Irrotusprofiili Monihammas-ruuvinvääntimet; Pozidriv-ruuvitaltta; uraruuvinväännin; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille; kuusiokoloväännin
Osien määrä 19
käyttötyökalu Kärkiräikkä, 1/4″; Mutteriräikkä 1/4 tuumaa; Ruuvitaltanpidin
Bit-kuusiovarsi E 6,3
kahvassa sisäänpainuva teleskooppiterä ei
soveltuu konekäyttöön kyllä
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 676235 19
EAN / GTIN 4013288214553
Valmistajan numero 05057471001

Kuvaus

Malli:

Käytännöllisesti kootut Bit-kärkien ja käyttötyökalujen Kraftform Kompakt® -sarjat käsi- ja konekäyttöön. Kraftform--ruuvitalttakahva 1/4 tuuman Bits-kärjille, C 6,3- ja E 6,3 -varret.
Ergonominen 2K-Kraftform-käsikahva, lyhyt.

Sisältö:

Kärjet, BiTorsion, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: 1 kpl nro 675520 koot 1/25; 2/25
Kärjet, BiTorsion, pituus 25 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: 1 kpl nro 675540 koot 1/25; 2/25
Kärjet, BiTorsion, pituus 25 mm, C 6,3, kuusiokoloruuveille: 1 kpl koot 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5
Kärjet, BiTorsion, pituus 25 mm, C 6,3, Torx®-koloruuveille: 1 kpl nro 675550 koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Kärjet, BiTorsion, pituus 25 mm, C 6,3, urakantaruuveille: 1 kpl koot 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Ruuvinvääntimen kahva: 1 kpl nro 676405

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin