Kärkivalikoima, Universal 30 osaa

Tuote nro.: 675791
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
279 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Bit-Check 30 Universal 1
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta; uraruuvinväännin; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille; Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille; kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675791
EAN / GTIN 4013288191595
Valmistajan numero 05056440001

Kuvaus

Sisältö:

Bits-kärjet C 6,3 (1/4 tuumaa) lajiteltu, 1 liitäntävarsi.

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: Nro 675200 2 kpl koko 1/25; 3 kpl koko 2/25; 1 kpl koko 3/25
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: Nro 675380 2 kpl koko 1/25; 3 kpl koko 2/25; 1 kpl koko 3/25
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kuusiokoloruuveille: Nro 675240 à 1 kpl koot 3; 4; 5; 6; 8
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: Kuten nro 675550 à 1 kpl koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille tapilla: Nro 675350 à 1 kpl koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, urakantaruuveille: 1 kpl koko 1,0×5,5
”Rapidaptor”-liitäntävarsi: 1 kpl nro 675020 koko 6,3K

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin