Bits-teräsarja BiTorsion 30 osaa

Tuote nro.: 675798
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Bit-Check 30 BiTorsion 1
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta; kuusiokoloväännin
Osien määrä 30
Bit-terän pituus 25 mm
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675798
EAN / GTIN 4013288179821
Valmistajan numero 05057430001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Kuvaus

Sisältö:

Bits-kärjet C 6,3 (1/4 tuumaa) lajiteltu, 1 liitäntävarsi.

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: Nro 675520 2 kpl koko 1/25; 5 kpl koko 2/25; 2 kpl koko 3/25
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: Nro 675540 2 kpl koko 1/25; 6 kpl koko 2/25; 2 kpl koko 3/25
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: Nro 675550 1 kpl koko TX10; 2 kpl koko TX15; 2 kpl koko TX20; 2 kpl koko TX25; 2 kpl koko TX30; 1 kpl koko TX40
”Rapidaptor”-liitäntävarsi: 1 kpl nro 675020 koko 6,3K

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin