{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | PrecisionBits | |
Standardi | DIN ISO 1173 | |
Ristikantakoko | 2 | |
Kokonaispituus | 25 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | |
Bit-kuusiovarsi | C 6,3 | |
Tuotetyyppi | Kärkityökalu |
Tuotekoodi | 675281 2/25 | |
EAN / GTIN | 7610733211319 | |
Valmistajan numero | C6.190/2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() PrecisionBit Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 2/25 mm
pyynnöstä
Varastossa
2 251 kappaletta varastossa
2,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 461 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
1,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille |
Kokonaispituus | 25 | 25 |
Valmistajamerkintä | PrecisionBits | |
Ristikantakoko | 2 | 2 |
Standardi | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
Bit-kuusiovarsi | C 6,3 | C 6,3 |
Tuotetyyppi | Kärkityökalu | Kärkityökalu |