Kasettipidin ”Insider Long”, 1/4 tuuman kärjet magneetilla 110 mm

Tuote nro.: 676662 110
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
163 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Bit-teräistukka: D 6,3

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä Insider Long
    Terän pituus 110 mm
    Bit-teräistukka D 6,3
    Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; uraruuvinväännin; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
    Kokonaispituus 215 mm
    kiertyvä suojus ei
    räikkäkahva ei
    Sis. Bits-terät kyllä
    sisäänrakennettu Bit-teräsäiliö kyllä
    Tuotetyyppi Kärkityökalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 676662 110
    EAN / GTIN 7610733282074
    Valmistajan numero PB 6465.Red

    Kuvaus

    Malli:

    ”Multicraft”-kahva ja päätelukituksella varustettu työntömakasiini, mukana C 6,3 -kärjet. Kiinnitys voimakkaalla kestomagneetilla.
    ”Insider”-kahva ja päätelukituksella varustettu työntömakasiini. Kiinnitys voimakkaalla kestomagneetilla.

    Sopii:

    1/4 tuuman Bit-terät, C 6,3-varsi.

    Sisältö:

    à 1 kärki:
    Uraruuveille nro 675300 koot 4; 5,5; 6.
    Phillips-ruuveille, nro 675281 koot 1/25; 2/25.
    Torx®-koloruuveille nro 675295 koot TX10; TX15; TX20.