PrecisionBit-valikoima 11 osaa

Tuote nro.: 675635
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä PrecisionBits
    Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta; uraruuvinväännin; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
    Osien määrä 11
    Bit-kuusiovarsi C 6,3
    Tuotetyyppi Kärkityökalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 675635
    EAN / GTIN 7610733211715
    Valmistajan numero C6.1969

    Kuvaus

    Sisältö:

    Bits-kärjet E 6,3 (1/4 tuumaa) lajiteltu

    Sisältö:

    Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: Nro 675281 1 kpl koot 1/25; 2/25
    Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: Nro 675285 1 kpl koot 1/25; 2/25
    Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: Nro 675295 à 1 kpl koot TX10; TX15; TX20; TX25
    Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, urakantaruuveille: Nro 675300 1 kpl koot 4; 5,5
    Liitäntävarsi: 1 kpl