PrecisionBit-valikoima 11 osaa

Tuote nro.: 675630
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja PrecisionBits
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; uraruuvinväännin; kuusiokoloväännin
Osien määrä 11
Bit-kuusiovarsi C 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 675630
EAN / GTIN 7610733211708
Valmistajan numero C6.1968

Kuvaus

Sisältö:

Bits-kärjet E 6,3 (1/4 tuumaa) lajiteltu

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: Nro 675281 1 kpl koot 1/25; 2/25
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kuusiokoloruuveille: Nro 675290 à 1 kpl koot 2,5; 3; 4; 5; 6; 8
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, urakantaruuveille: Nro 675300 1 kpl koot 4; 5,5
Liitäntävarsi: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin