Kasettipidin ”Insider”, 1/4 tuuman kärjet magneetilla, Terän pituus: 15mm

Tuote nro.: 676661 15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
306 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Bit-teräistukka: D 6,3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Insider
Bit-teräistukka D 6,3
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; uraruuvinväännin; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Kokonaispituus 120 mm
kiertyvä suojus ei
räikkäkahva ei
teleskooppivarsi ei
Sis. Bits-terät kyllä
sisäänrakennettu Bit-teräsäiliö kyllä
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 676661 15
EAN / GTIN 7610733286171
Valmistajan numero 6464.RED

Kuvaus

Malli:

”Multicraft”-kahva ja päätelukituksella varustettu työntömakasiini, mukana C 6,3 -kärjet. Kiinnitys voimakkaalla kestomagneetilla.
”Insider”-kahva ja päätelukituksella varustettu työntömakasiini. Kiinnitys voimakkaalla kestomagneetilla.

Sopii:

1/4 tuuman Bit-terät, C 6,3-varsi.

Sisältö:

à 1 kärki:
Uraruuveille nro 675300 koot 4; 5,5; 6.
Phillips-ruuveille, nro 675281 koot 1/25; 2/25.
Torx®-koloruuveille nro 675295 koot TX10; TX15; TX20.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin