{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ristikantakoko | 1 | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 2,1 − 3 mm | |
Terän pituus | 80 mm | |
Kokonaispituus | 187 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 668631 1 | |
EAN / GTIN | 4062406059804 | |
Valmistajan numero | 668631 1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Sähköasentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveille täyseristetyt, Ristikantakoko: 1
pyynnöstä
Varastossa
1 188 kappaletta varastossa
4,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
533 kappaletta varastossa
4,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 269 kappaletta varastossa
4,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 2,1 − 3 mm | 2,1 − 3 mm | 2,1 - 3 mm |
Kokonaispituus | 187 mm | 177 mm | 187 mm |
Terän pituus | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Ristikantakoko | 1 | 1 | 1 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |