Sähköasentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveille täyseristetyt, Ristikantakoko: 0

Tuote nro.: 668631 0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
387 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ristikantakoko Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ristikantakoko 0
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Ruuveille, joiden ⌀ on enint. 2 mm
Terän pituus 60 mm
Kokonaispituus 147 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 668631 0
EAN / GTIN 4062406059798
Valmistajan numero 668631 0

Kuvaus

Malli:

Kahva ja terä täyseristetty 1000 volttiin saakka standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.
Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.
Monikomponenttinen voimakahva, jossa on vääntömomentin ja käyttömukavuuden kannalta optimoitu tartunta-alue. Terä on valmistettu korkeaseosteisesta työkaluteräksestä.

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin