Sähköasentajan ruuvitalttasarja Phillips-ruuveille VDE-täyseristetty, Ruuvinvääntimien lkm.: 3

Tuote nro.: 668641 3
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
173 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ruuvinvääntimien lkm. Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ruuvinvääntimien lkm. 3
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 668641 3
EAN / GTIN 4062406059842
Valmistajan numero 668641 3
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kahva ja terä täyseristetty 1000 volttiin saakka standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.
Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.
Monikomponenttinen voimakahva, jossa on vääntömomentin ja käyttömukavuuden kannalta optimoitu tartunta-alue. Terä on valmistettu korkeaseosteisesta työkaluteräksestä.

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

Toimituksen sisältö:

à 1 ruuvitaltta nro 668631: koot 1; 2; 3

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin