Sähköasentajan ruuvitalttasarja Pozidriv-ruuveille täyseristetyt, Ruuvinvääntimien lkm.: 3

Tuote nro.: 668741 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ruuvinvääntimien lkm. Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ruuvinvääntimien lkm. 3
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 668741 3
EAN / GTIN 4062406059910
Valmistajan numero 668741 3

Kuvaus

Malli:

Kahva ja terä täyseristetty 1000 volttiin saakka standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.
Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.
Monikomponenttinen voimakahva, jossa on vääntömomentin ja käyttömukavuuden kannalta optimoitu tartunta-alue. Terä on valmistettu korkeaseosteisesta työkaluteräksestä.

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

Toimituksen sisältö:

à 1 ruuvitaltta nro 668731: koot 1; 2; 3

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin