Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, puinen kahva 1

Tuote nro.: 668450 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ristikantakoko Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ristikantakoko 1
Ruuveille, joiden ⌀ on 2,1 − 3 mm
Terän pituus 80 mm
Kokonaispituus 177 mm
Kuusikulmainen apuvääntökanta 8 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 668450 1
EAN / GTIN 4045197372437
Valmistajan numero 668450 1

Kuvaus

Malli:

Kovapuukahva, lakattu, nahkainen iskupää. Terä ulottuu kahvan päähän asti. Terä kromivanadiiniterästä, 6-kulmainen avaimenpitimen istukka, pinta kromattu, mustat kärkiosat.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin