Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, puinen kahva 2

Tuote nro.: 668450 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
173 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ristikantakoko Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Ristikantakoko 2
    Ruuveille, joiden ⌀ on 3,1 − 5,2 mm
    Terän pituus 100 mm
    Kokonaispituus 205 mm
    Kuusikulmainen apuvääntökanta 10 mm
    Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
    Tuotetyyppi Ruuvitaltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 668450 2
    EAN / GTIN 4045197372444
    Valmistajan numero 668450 2

    Kuvaus

    Malli:

    Kovapuukahva, lakattu, nahkainen iskupää. Terä ulottuu kahvan päähän asti. Terä kromivanadiiniterästä, 6-kulmainen avaimenpitimen istukka, pinta kromattu, mustat kärkiosat.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin