{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ristikantakoko | 4 | |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 7,3 − 12,7 mm | |
Terän pituus | 200 mm | |
Kokonaispituus | 334 mm | |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 17 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 668450 4 | |
EAN / GTIN | 4045197372468 | |
Valmistajan numero | 668450 4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, puinen kahva, Ristikantakoko: 4
pyynnöstä
Varastossa
338 kappaletta varastossa
13,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa
10,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
130 kappaletta varastossa
11,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 7,3 − 12,7 mm | 7,3 - 12,7 mm | 7,3 − 12,7 mm |
Kokonaispituus | 334 mm | 320 mm | 320 mm |
Terän pituus | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Ristikantakoko | 4 | 4 | 4 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |