Käytettävissä oleva vaihtoehto:

Jännitteentarkistin, erikoislaatu 2,5 mm

Tuote nro.: 665020 2,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 675 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän leveys 2,5 mm
Terän pituus 50 mm
Kokonaispituus 125 mm
Testausalue 110 V - 250 V
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Kiinnityspidin kyllä
Tuotetyyppi Jännitteentarkistustaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 665020 2,5
EAN / GTIN 7610733001330
Valmistajan numero PB 175.0-50

Kuvaus

Malli:

Muovikahva, eristetty ruuvitaltanterä ja taskupidin.
Laadukas terä, koko 3,5 ilman taskupidintä. Käyttöalue 110 − 250 V.

Ohje:

Nämä jännitteentarkistimet vastaavat VDE 0680/6 -standardin turvallisuusmääräyksiä. Hohtolamppuja ei voi tästä syystä vaihtaa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin