Sähköasentajan työkalusarja, 36 osaa ilman laukkua

Tuote nro.: 680455
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Energiansyöttö Paristokäyttöinen
    Sisältyvien paristojen lukumäärä 3
    Tuotenro, paristot/akut 081557 LR3
    Tuotetyyppi Työkalusarja

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 680455
    EAN / GTIN 2050001017703

    Kuvaus

    Käyttö:

    Sisältää kaikki sähköasennuksissa tarvittavat, laadukkaat työkalut.

    Sisältö:

    Puinen STABILA®-taittomitta: 1 kpl nro 466005 koko 2
    STABILA® kevytmetallivesivaaka: 1 kpl nro 467030 koko 400
    Yleiskäyttöinen PUK®-saha: 1 kpl nro 581220
    Wera-uraruuvinväännin, VDE-eristetty: 1 kpl/koko nro 663100 koot 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
    Jännitteentarkistin 250 V asti: 1 kpl nro 665014 koko 2,5
    Soviteruuvinväännin, vastaa EN 60900, täyseristetty 1000 V asti: 1 kpl nro 665800, 2 – 63 A
    Wera-ruuvinväännin Phillips-ruuveille, VDE-eristetty: 1 kpl/koko nro 668600 koot 1; 2
    KNIPEX® yhdistelmäpihdit, VDE-eristys: 1 kpl nro 701700 koko 160
    KNIPEX® vesipumppupihdit, VDE-eristys: 1 kpl nro 705740 koko 250
    KNIPEX® kärkipihdit, VDE-eristys, sis. terän: 1 kpl nro 713300 koko 160
    KNIPEX® sivuleikkuri, VDE-eristys: 1 kpl nro 725300 koko 160
    KNIPEX® kuorintapihdit,VDE-eristys: 1 kpl nro 728750 koko 160
    JOKARI® kuorintaveitsi: 1 kpl nro 728010 koot 8 – 28
    RENNSTEIG kivitaltta, litteä: 1 kpl nro 742500 koko 250
    RENNSTEIG kivitaltta, terävä: 1 kpl nro 742600 koko 250
    RENNSTEIG sähköasentajan kivitaltta, litteä: 1 kpl nro 743000 koko 250
    GARANT-lukkosepänvasara, hikkoripuuvarsi: 1 kpl nro 750110 koko 500
    Moukari varrella: 1 kpl nro 751010 koko 1
    Milwaukee® kovametalli-betoniporasarja, muovikotelo: 1 kpl nro 786081 koko 5 (⌀ 4 –10 mm)
    PB Swiss Tools -kalvin: 1 kpl nro 831700 koko 110
    RUNPOTEC® vetohihna, nailonia: 1 kpl nro 814862 koko 10
    Kaapeliveitsi, kiinteäteräinen: 1 kpl nro 844300
    Lasta: 1 kpl nro 087650 koko 50
    Kuminen kipsiastia: 1 kpl nro 087680 koko 125
    Vesisivellin: 1 kpl nro 087005 koko 20
    Eristysnauha, musta: 1 kpl nro 083654 koko BLACK
    Taskulamppu, LED: 1 kpl nro 081437 koko BLACK

    Ohje:

    Työkalut toimitetaan irrallaan.