• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Asennustöihin tarkoitettu ruuvitalttasarja ”Allrounder”, Osien määrä: 25

Tuote nro.: 667615 25
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Osien määrä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 25
Irrotusprofiili uraruuvinväännin; Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta; kuusiokoloväännin; Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 667615 25
EAN / GTIN 7610733085453
Valmistajan numero 6515.

Kuvaus

Malli:

Multicraft-voimakahva ja teleskooppinen tarkkuusruuvauskahva vaihtoterille.
8 kaksoisterää, 14 terää ja 1 jännitteentarkistin (110 − 250 V standardin VDE 0680/6 mukainen), yleisimpiin ruuvauksiin.
Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu. Mustat, tarkkaan mitoitetut kärjet.

Sisältö:

Urakantaterät: Koot 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
Terät Phillips-ruuveille: koot 00; 0; 1; 2
Pozidriv-terät: koot 0; 1; 2
Kuusiokulmaterät: koot 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Terät Torx®-ruuveille: koot TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Jännitteentarkistuslaite nro 665020: koko 2,5
Kalvinterä nro 667640: 1 kpl
Muovikahva nro 667620: 1 kpl
Teleskooppikahva: 1 kpl

Toimituksen sisältö:

Sisältää rullattavan muovitaskun.

Ohje:

Varavaihtoterät löytyvät numeroilla 669605 - 669608 ja numeroilla 659921 - 659928.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin