{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SwissGrip | |
Terän leveys b | 6,5 mm | |
Terän nimitys | 4 | |
Terän paksuus a | 1 mm | |
Terän pituus | 140 mm | |
Kokonaispituus | 245 mm | |
Teränkärki | musta | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Varren malli | pyöreä | |
iskupää | ei | |
Raaka-aine | PB Swiss Tools -erikoisseos | |
Kahvamateriaali | Elastomeeri | |
Pinta | niklattu ja kromattu | |
Vääntökuusikulma | ei | |
läpimenevä terä | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 660040 6,5 | |
EAN / GTIN | 7610733244485 | |
Valmistajan numero | 8100.4-140 OR |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva, Terän leveys b: 6,5mm
pyynnöstä
Varastossa
163 kappaletta varastossa
9,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
750 kappaletta varastossa
7,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 245 mm | 245 mm |
Terän nimitys | 4 | |
Terän pituus | 140 mm | 140 mm |
Terän leveys b | 6,5 mm | 6,5 mm |
Terän paksuus a | 1 mm | 1,2 mm |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvimeisselit |