{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SwissGrip | |
Terän leveys b | 3,5 mm | |
Terän nimitys | 1 | |
Terän paksuus a | 0,5 mm | |
Terän pituus | 90 mm | |
Kokonaispituus | 180 mm | |
Teränkärki | musta | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Varren malli | pyöreä | |
iskupää | ei | |
Raaka-aine | PB Swiss Tools -erikoisseos | |
Kahvamateriaali | Elastomeeri | |
Pinta | niklattu ja kromattu | |
Vääntökuusikulma | ei | |
läpimenevä terä | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 660040 3,5 | |
EAN / GTIN | 7610733249664 | |
Valmistajan numero | 8100.1-90 GR |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva, Terän leveys b: 3,5mm
pyynnöstä
Varastossa
441 kappaletta varastossa
6,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
5,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 180 mm | 180 mm |
Terän nimitys | 1 | |
Terän pituus | 90 mm | 90 mm |
Terän leveys b | 3,5 mm | 3,5 mm |
Terän paksuus a | 0,5 mm | 0,6 mm |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvimeisselit |